Ogrevalnik za vrat COMPLETE Kalmar, Univerzalne, mornarica, Velikost XL

Št. art.: 00781-380-01 XL
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 00781-380-01 XL
EAN/GTIN 5708628287579
Številka proizvajalca 00781-380-01 XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Thermax® je izolacijski in transportni trislojni material
  • Zanke v frotirni krpi vežejo zrak in ga izolirajo

Lastnosti:

  • Thermax® je toplotno izolacijski, trislojni material z merilnikom
  • Transport vlage
  • Sestava tkanine: 55 % poliester/23 % modalni/22 % bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260 g / m²
  • Rebrasta pletena.
  • Obseg ovratnika: 42-46 cm / 16,5-18 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje