• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Cache-cou COMPLETE Kalmar, Unisexe, Marine, Taille XL

Réf.: 00781-380-01 XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 00781-380-01 XL
EAN / GTIN 5708628287579
Réf. fabricant 00781-380-01 XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • TherMax® est un matériau à trois couches isolant et transportant l'humidité
  • Les boucles en tissu éponge lient l'air et isolent

Caractéristique(s):

  • Le TherMax® est un matériau à trois épaisseurs isolant thermique au mètre
  • Transport de l'humidité
  • Composition du tissu : 55% polyester/23% modal/22% coton
  • Densité du matériau/tissu : 260 g/m²
  • Maille côtelée.
  • Circonférence du collier : 42-46 cm / 16,5-18 po

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous