Valigia portautensili ″BIG Twin″ Elettro

Codice art.: 00 21 42
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00 21 42
EAN / GTIN 4003773084228
Codice del produttore 00 21 42
Numero-L L70010 2131
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • Con 14 utensili KNIPEX e un totale di 63 utensili di marca, in parte testati VDE in conformità a DIN EN 60900
  • Rimane aperta in tutte le posizioni grazie ai supporti di rallentamento posti su entrambi i lati e dotati di cerniere, con angolo liberamente impostabile
  • Apertura da un lato o da entrambi i lati
  • fondo e coperchio si possono aprire indipendentemente l'uno dall'altro
  • Sezione per etichetta con due adesivi per etichettatura individuale
  • Portata max.: 25 kg
  • Capacità 38 litri
  • esecuzione altamente resistente in materiale ABS, colore nero
  • telaio in alluminio tutt'intorno con telaio fisso, stabile e corredabile da entrambi i lati, con molteplici possibilità di innesto grazie a asole elastiche e dodici piccole tasche
  • cerniere metalliche
  • Serratura con combinazione a tre cifre per la chiusura sicura della valigia
  • Ogni due serrature a scatto in metallo per il fissaggio del coperchio e del fondo
  • Scomparto portadocumenti estraibile e pannelli portautensili estraibili in PP a camera vuota resistente allo sporco, con 13 tasche portautensili corredabili
  • Fondo con altezza di 58 mm, con pannello di copertura con 6 ulteriori ampie tasche portautensili, e suddivisione tramite inserti flessibili
  • In totale 95 opzioni di inserimento

Proprietà:

  • Dimensioni larghezza esterna (interna): 520 mm 490 mm
  • Dimensioni altezza esterna (interna): 435 mm 370 mm
  • Dimensioni profondità esterna (interna): 250mm 110mm / 100mm

Fornitura:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Chiave universale per quadri ed armadi elettrici per tutti i sistemi di chiusura più comuni
  • 1 x 86 03 180 KNIPEX Pinza chiave pinza e chiave in un unico utensile
  • 1 x 98 52 KNIPEX Coltello per elettricisti
  • 1 x 97 53 04 KNIPEX Pinza per terminali a bussola
  • con regolazione automatica per crimpaggio laterale (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • 1 x 08 26 145 KNIPEX Pinza universale con testa a punta
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con intaglio (3,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX Pinza per elettroinstallazioni (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Utensile spelacavi universale per destrimano (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Tronchese laterale per meccanica
  • 1 x 74 06 200 KNIPEX Tronchese laterale per meccanica tipo forte
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza a becchi di cicogna)
  • 1 x 5003484001 Wera Set di ricambio lame VDE, 16 pezzi, slim
  • 1 x 004018 Wera Set di chiavi a cricchetto Zyklop Metal 8100 SA 8 28 pezzi (1/4″)
  • 1 x 003760 Wera Chiave doppia jolly (10 x 13 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard Martelli per fabbri (300 g)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig Scalpello per elettricisti (250 x 10 mm)
  • 1 x 16135 Stabila Livella a bolla d'aria tipo 70 Electric (430 mm)
  • 1 x 12 52 195 SB KNIPEX PreciStrip16 Pinza spelacavi automatica (0,08 - 16 mm²)