Mallette à outils « BIG Twin » Électro

Réf.: 00 21 42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00 21 42
EAN / GTIN 4003773084228
Réf. fabricant 00 21 42
Article hors catalogue L70010 2131

Description

Description:

  • Comprend 63 outils de marque dont 14 KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900
  • Reste stable dans toutes les positions d'ouverture grâce aux porte-couvercles encliquetables avec charnières des deux côtés
  • inclinaison librement ajustable
  • Ouverture possible d'un côté comme de l'autre. Le fond et le couvercle peuvent être ouverts indépendamment l'un de l'autre
  • Champ d'identification avec deux étiquettes pour l'étiquetage individuel
  • Charge utile max. : 25 kg
  • Volume : 38 litres
  • version en ABS résistant, noir
  • châssis en aluminium enveloppant avec paroi centrale robuste, solidement fixée, pouvant être installée des deux côtés, avec diverses options d'insertion polyvalentes grâce à des boucles élastiques et douze petites poches.
  • charnières métalliques
  • Cadenas à trois chiffres pour verrouiller la mallette
  • Deux serrures à bascule en métal pour solidariser le couvercle et la base
  • Porte-documents et plateau à outils amovibles en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec 13 pochettes à outils
  • Coque de fond, à fixer par bouton pression, hauteur 58 mm, subdivisible par intercalaires souples
  • plateau-couvercle avec 6 grandes poches à outils
  • Avec un total de 95 compartiments d'insertion

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur extérieure (intérieure) : 520mm 490mm
  • Dimension hauteur extérieure (intérieure) : 435mm 370mm
  • Dimension profondeur extérieure (intérieure) : 250mm 110mm / 100mm

Livraison:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Clé universelle pour armoires de commande pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standard
  • 1 x 86 03 180 KNIPEX Pince-clé pince et clé à la fois
  • 1 x 98 52 KNIPEX Couteau d'électricien pour câbles
  • 1 x 97 53 04 KNIPEX Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec accès latéral (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • 1 x 08 26 145 KNIPEX Pince universelle multifonctions
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Pince multiprise de pointe
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (3,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX Pince pour installations électriques (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Outil universel à dégainer version droitier (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Pince coupante de côté
  • 1 x 74 06 200 KNIPEX Pince coupante de côté à forte démultiplication
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne)
  • 1 x 5003484001 Wera Jeu de 16 lames interchangeables VDE, Slim
  • 1 x 004018 Wera Jeu de clés à cliquet métalliques Zyklop 8100 SA 8 28 pièces (1/4″)
  • 1 x 003760 Wera Double clé à fourche Joker (10 x 13 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard Marteau de mécanicien (300 g)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig Burin d’électricien (250 x 10 mm)
  • 1 x 16135 Stabila Niveau Type 70 Electric (430 mm)
  • 1 x 12 52 195 SB KNIPEX PreciStrip16 Pince à dénuder automatique (0,08 - 16 mm²)

Produits adaptés

Accessoires