• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer ″BIG Twin″ Elektro

Artikel-Nr.: 00 21 42
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 21 42
EAN / GTIN 4003773084228
Herstellernummer 00 21 42
L-Nummer L70010 2131

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestückt mit 14 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
  • Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik, Winkel frei einstellbar
  • Ein- oder beidseitig zu öffnen
  • Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen
  • Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
  • Max. Zuladung: 25 kg
  • 38 Liter Fassungsvermögen
  • strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
  • umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleinen Taschen
  • Metallscharniere
  • Dreistelliges Zahlenschloss zum sicheren Verschließen des Koffers
  • Je zwei Metall-Kippschlösser zur Fixierung des Deckels und des Bodens
  • Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 bestückbaren Werkzeugtaschen
  • Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen
  • Insgesamt 95 Steckmöglichkeiten

Merkmal:

  • Abmessung Breite außen (innen): 520mm 490mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 435mm 370mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 250mm 110mm / 100mm

Lieferumfang:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel für gängige Schränke und Absperrsysteme
  • 1 x 86 03 180 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug
  • 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser
  • 1 x 97 53 04 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • 1 x 08 26 145 KNIPEX Spitz-Kombizange
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (3,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Seitenschneider
  • 1 x 74 06 200 KNIPEX Kraft-Seitenschneider
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
  • 1 x 5003484001 Wera VDE Wechselklingensatz, 16-teilig, Slim
  • 1 x 004018 Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4″)
  • 1 x 003760 Wera Joker Doppelmaulschlüssel (10 x 13 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm)
  • 1 x 16135 Stabila Wasserwaage Typ 70 Electric (430 mm)
  • 1 x 12 52 195 SB KNIPEX PreciStrip16 Automatische Abisolierzange (0,08 - 16 mm²)

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb