Astuccio con pinze per elettronica con utensili per impiego su componenti elettronici

Codice art.: 00 20 16 P
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
Imballaggio astuccio
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore blue; grey
Numero di utensili 6 pz.
Contenuto set
Tipo di prodotto Pinze non specificate
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Processo di produzione Es. forgiata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00 20 16 P
EAN / GTIN 4003773063223
Codice del produttore 00 20 16 P
Numero-L L70010 770
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • Dimensioni da chiusa (L x A x P): 215 x 160 x 50 mm
  • con assortimento di 6 utensili, contenente 6 pinze per elettronica di precisione
  • astuccio di materiale sintetico molto resistente, fissaggio utensili con elastici, chiusura a cerniera

Fornitura:

  • 1 x 34 12 130 KNIPEX Pinza di precisione speciale per elettronica
  • 1 x 34 22 130 KNIPEX Pinza di precisione speciale per elettronica
  • 1 x 34 32 130 KNIPEX Pinza di precisione speciale per elettronica
  • 1 x 79 02 120 KNIPEX Tronchese laterale di precisione per elettronica
  • 1 x 79 42 125 KNIPEX Tronchese laterale di precisione per elettronica
  • 1 x 79 02 125 KNIPEX Tronchese laterale di precisione per elettronica