Jeu de pinces électroniques avec outils pour travaux sur composants électroniques

Réf.: 00 20 16 P
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage Etui
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu; gris
Nombre d’outils 6 pc.
Exécution du manche poignée bimatière
Caractéristiques poignée propriété ergonomique
Sommaire kit/assortiment
Type de produit pince non spécifiée
Poignée disponible oui
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage

Identification et classification

Référence article 00 20 16 P
EAN / GTIN 4003773063223
Réf. fabricant 00 20 16 P
Article hors catalogue L70010 770
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • Dimensions, fermé (l x H x P) : 215 x 160 x 50 mm
  • 6 outils: 6 pinces de précision pour l’électronique
  • trousse en polyester tissé résistant, passant pour pince en élastique, fermeture à glissière

Livraison:

  • 1 x 34 12 130 KNIPEX Pince de préhension de précision pour l’électronique
  • 1 x 34 22 130 KNIPEX Pince de préhension de précision pour l’électronique
  • 1 x 34 32 130 KNIPEX Pince de préhension de précision pour l’électronique
  • 1 x 79 02 120 KNIPEX Pince coupante de côté pour l’électronique de précision
  • 1 x 79 42 125 KNIPEX Pince coupante de côté pour l’électronique de précision
  • 1 x 79 02 125 KNIPEX Pince coupante de côté pour l’électronique de précision