Pouzdro s kleštěmi pro elektroniku s nástroji pro práce na elektronických součástkách

Artiklové číslo: 00 20 16 P
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal Pouzdro
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Modrá; Šedá
Počet kusů nářadí 6 ks
Obsah sada
Druh produktu Kleště nespecifikované
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Výrobní proces Kované

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00 20 16 P
EAN / GTIN 4003773063223
Číslo výrobce 00 20 16 P
L-číslo L70010 770
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Rozměry v zavřeném stavu (š x v x h): 215 x 160 x 50 mm
  • 6dílná sada se šesti přesnými kleštěmi na elektroniku
  • Pouzdro z odolné polyesterové tkaniny, držák kleští z pružné gumičky, zapínání na zip

Rozsah dodávky:

  • 1 x 34 12 130 KNIPEX přesné elektronické chapadlo
  • 1 x 34 22 130 KNIPEX přesné elektronické chapadlo
  • 1 x 34 32 130 KNIPEX přesné elektronické chapadlo
  • 1 x 79 02 120 KNIPEX přesné elektronické boční frézy
  • 1 x 79 42 125 KNIPEX přesné elektronické boční frézy
  • 1 x 79 02 125 KNIPEX přesné elektronické boční frézy