Komplet klešč za precizno elektroniko

Št. art.: 00 20 16 P
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Embalaža Primer
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva modra; sive
Število orodij 6 kos
Vsebina garnitura
Vrsta izdelka klešče, nesprecificirano
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano
Postopek izdelave kovano

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00 20 16 P
EAN/GTIN 4003773063223
Številka proizvajalca 00 20 16 P
L-število L70010 770
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Dimenzije, zaprto (Š x V x G): 215 x 160 x 50 mm
  • 6-delni komplet s šestimi preciznimi kleščami za elektroniko
  • Kovček iz trpežne poliestrske tkanine, držalo za klešče iz elastičnega gumijastega traku, zadrga

Obseg dobave:

  • 1 x 34 12 130 KNIPEX precizno elektronsko prijemalo
  • 1 x 34 22 130 KNIPEX precizno elektronsko prijemalo
  • 1 x 34 32 130 KNIPEX precizno elektronsko prijemalo
  • 1 x 79 02 120 KNIPEX natančni elektronski stranski rezkarji
  • 1 x 79 42 125 KNIPEX natančni elektronski stranski rezkarji
  • 1 x 79 02 125 KNIPEX natančni elektronski stranski rezkarji