• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TwinGrip Assortimento di pinze con presa frontale 2 pezzi 330 mm

Codice art.: 00 19 61 V02
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 00 19 61 V02
EAN / GTIN 4003773092094
Codice del produttore 00 19 61 V02
Numero-L L70010 100798
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • TwinGrip Assortimento di pinze con presa frontale Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben.
  • Lavorare in modo efficiente grazie a una combinazione unica: funzione di presa frontale e laterale, giunto passante, regolazione tramite pulsante.
  • Dotata di TwinGrip in tre diverse lunghezze, da 150 a 250 mm Borsa portautensili avvolgibile di alta qualità in tessuto poliestere resistente all'usura con chiusura a strappo.
  • Dimensioni borsa aperta (L x A): 430 x 325 mm.
  • Fornitura: 1 x 82 01 150 TwinGrip Pinza con capacità di presa frontale e laterale, 1 x 82 01 250 TwinGrip Pinza con capacità di presa frontale e laterale,

Vantaggi:

  • Dotata di TwinGrip in tre diverse lunghezze, da 150 a 250 mm.
  • Borsa portautensili avvolgibile di alta qualità in tessuto poliestere resistente all'usura con chiusura a strappo
  • Dimensioni borsa aperta (L x A): 430 x 325 mm

Fornitura:

  • 1 x 82 01 150 TwinGrip Pinza con capacità di presa frontale e laterale, 1 x 82 01 250 TwinGrip Pinza con capacità di presa frontale e laterale