TwinGrip® elülső fogókészlet 2 darab 330 mm

Cikkszám: 00 19 61 V02
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 00 19 61 V02
EAN / GTIN 4003773092094
Gyártó száma 00 19 61 V02
L-szám L70010 100798
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • TwinGrip® első fogókészlet fogja meg, húzza meg és lazítsa meg a csavarokat kopott fejjel és hajtással.
  • Hatékonyan dolgozhat egy egyedülálló kombinációval: Első megfogó és oldalsó megfogó funkció, átnyomó csatlakozó, nyomógombos beállítás.
  • TwinGrip®-vel felszerelve, három különböző hosszúságban, 150 és 250 mm között.
  • Kiváló minőségű görgős vászon táska tartós poliészter anyagból készült tépőzár-vel.
  • Méretek, nyitott (H x H): 430 x 325 mm.
  • Tartalom: 1 x 82 01 150 elülső és oldalsó fogófogó, 1 x 82 01 250 TwinGrip® elülső és oldalsó fogófogó,

Előny:

  • TwinGrip®-vel felszerelve, három különböző hosszúságban, 150 és 250 mm között
  • Kiváló minőségű görgős vászon táska tartós poliészter anyagból készült tépőzár-vel
  • Méretek, nyitott (H x H): 430 x 325 mm

Tartalom:

  • 1 x 82 01 150 első és oldalsó fogófogó, 1 x 82 01 250 TwinGrip® első és oldalsó fogófogó