• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TwinGrip® Frontgreifzange-Set 2-teilig 330 mm

Artikel-Nr.: 00 19 61 V02
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00 19 61 V02
EAN / GTIN 4003773092094
Herstellernummer 00 19 61 V02
L-Nummer L70010 100798
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • TwinGrip® Frontgreifzange-Set Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben.
  • Effizient arbeiten durch einzigartige Kombination: Frontgreif- und Seitengreif-Funktion, durchgestecktes Gelenk, Druckknopfverstellung.
  • Bestückt mit TwinGrip® in drei verschiedenen Längen von 150 bis 250 mm.
  • Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe mit Klettverschluss.
  • Abmessungen, geöffnet (L x H ): 430 x 325 mm.
  • Lieferumfang: 1 x 82 01 150 Front- und Seitengreifzange, 1 x 82 01 250 TwinGrip® Front- und Seitengreifzange,

Vorteil:

  • Bestückt mit TwinGrip® in drei verschiedenen Längen von 150 bis 250 mm
  • Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe mit Klettverschluss
  • Abmessungen, geöffnet (L x H ): 430 x 325 mm

Lieferumfang:

  • 1 x 82 01 150 Front- und Seitengreifzange, 1 x 82 01 250 TwinGrip® Front- und Seitengreifzange

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb