GARANT GridLine: Arredamento industriale con sistema

Il nuovo concetto di arredamento industriale GARANT GridLine vi permette di progettare i vostri arredi in modo flessibile e senza dover scendere a compromessi in termini di design. Progettate il vostro arredo personalizzato - la struttura modulare dei componenti vi permette di beneficiare di un'ampia gamma di combinazioni e possibilità di espansione.
Vantaggi del nuovo sistema di arredo industriale GARANT GridLine:
- Completamente modulare
- Sistema a griglia uniforme da 25 mm
- Massima funzionalità ed ergonomia
- Pianificazione semplice
Il concetto di arredamento permette una progettazione flessibile, senza dover scendere a compromessi sul design.
Le postazioni di lavoro e gli arredi per riporre gli utensili della nuova serie GARANT GridLine consentono la combinazione perfetta tra componenti grazie al principio modulare. Gli armadi hanno dimensioni esterne uniformi e i divisori si adattano a qualsiasi cassetto. Tutti i prodotti si basano sugli stessi principi di progettazione: utile, ergonomico, estetico. I prodotti sono facili da usare, maneggevoli ed esteticamente accattivanti. E una postazione di lavoro funzionale e ben progettata promuove la motivazione dei dipendenti.
Per garantire che le nuove postazioni di lavoro e le nuove attrezzature di stoccaggio si inseriscano facilmente in uno schema cromatico già esistente nelle aziende, abbiamo cambiato il colore standard per le postazioni di lavoro, gli armadi e i carrelli GARANT dal blu acciaio all'antracite. Il delicato grigio scuro delle nuove postazioni di lavoro e degli impianti di stoccaggio consente una combinazione armoniosa con i colori già esistenti. Inoltre, i dieci consueti colori sono disponibili senza sovrapprezzo.
GARANT GridLine offre strutture chiare dalle linee semplici e pulite, lasciando comunque molto spazio per l'individualità e i cambiamenti futuri.

Design che convince
Il carrello GARANT ToolCar della serie GridLine è stato apprezzato dai designers. All'inizio del 2018 il carrello ha ricevuto il prestigioso riconoscimento internazionale iF Design Awards. Sempre nel 2018, la giuria del prestigioso Red Dot Awards lo ha premiato nuovamente per il suo design funzionale e di altà qualità. Infine, è stato premiato al German Design Award 2019 per il design robusto e moderno che si sposa alla perfezione con un alto livello di comodità e funzionalità.