GLOSSARIO ESD
Qui troverete le definizioni più importanti sull'argomento ESD, EPA e cariche elettrostatiche.
Antistatico:
"qualità che riduce la carica" può essere, ad esempio, un tipo speciale di plastica.
Dissipativo:
EPA:
sta per Area Elettrostatica Protetta ed è un'area di lavoro in cui è possibile eseguire assemblaggi sensibili all'influenza elettrostatica senza danneggiarli.
Messa a terra:
dissipazione delle correnti elettriche nel terreno.
Punto di messa a terra (EBP):
punto centrale (ad es. su un piano di lavoro) collegato alla messa a terra dell'edificio.
ESD:
significa "scariche elettrostatiche"
ESDS:
significa Dispositivi Sensibili alle Scariche Elettrostatiche e si riferisce a componenti elettrostaticamente sensibili, come i circuiti integrati.
IC:
sta per circuito integrato e si riferisce a circuiti integrati e microchip, ad esempio microprocessori.
Ionizzazione:
Rimozione di particelle cariche (ad es. elettroni) da una sostanza come l'aria. Gli ionizzatori possono neutralizzare le cariche elettrostatiche distribuendo aria ionizzata.
Isolante:
Materiali che hanno un'alta resistenza superficiale di almeno 1012 ohm. Le cariche elettrostatiche possono permanere su questi materiali (plastica, vetro, aria) per lungo tempo (plastica, vetro, aria).
(El.) conducibilità:
Proprietà di un materiale di condurre la corrente elettrica, ad esempio metalli.
Norme:
IEC 61340-5-1 Protezione dei dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici - Requisiti generali
IEC 61340-5-2 Protezione dei dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici - Guida per l'utente
IEC 61340-4-1 Resistenza elettrica dei rivestimenti per pavimenti e dei pavimenti installati
ANSI/ESD S20.20.20.-1999 Protezione di parti elettriche ed elettroniche, assemblaggi e attrezzature, USA (disponibile gratuitamente su Internet)
ANSI/ESD S541-2003 Materiali di imballaggio per articoli sensibili ESD, USA.
Corrente:
Unità [A] ampere, simbolo: I, flusso di portatori di carica (di solito negativi).
Tensione:
Unità [V] volt, simbolo: U, mantiene la corrente elettrica in un circuito chiuso e quindi la causa del flusso di corrente.
Resistenza:
Unità [Ω] ohm, simbolo: R, indica la tensione necessaria per consentire un determinato flusso di corrente attraverso un conduttore elettrico.
Resistenza di superficie:
Resistenza tra due punti di una superficie che può essere misurata utilizzando un misuratore di isolamento e due elettrodi.
Resistenza di scarica:
Misurazione eseguita con un misuratore di isolamento tra un punto di messa a terra e l'elettrodo su una superficie.
DESIDERI MAGGIORI INFORMAZIONI O UNA CONSULENZA SULLE ESD?
Hoffmann Group vi offre tutto da un'unica fonte:
- Siamo in grado di sviluppare una EPA su misura per voi
- E fornirvi i prodotti appropriati per la gestione dei componenti sensibili alle scariche elettrostatiche.