Megastep L - Scala appoggio 12 pioli

Codice art.: 41138
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione scaletta Breitsprosse
Tipo di prodotto Scala di ancoraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 41138
EAN / GTIN 4003866411382
Codice del produttore 41138
Numero-L L90010 1063

Descrizione

Descrizione:

Pioli larghi in lega leggera profondi 60 mm con scanalatura antiscivolo.
Staggi neri antiusura anodizzati.
Profilato d'appoggio sull'estremità superiore per un appoggio sicuro.
Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.
Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.

Proprietà:

Altezza di lavoro 4.25 m
Carico max. 250 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza esterna 380 mm
Larghezza traversa 0.79 m
Lunghezza scala 3.5 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 12
Peso 10.5 kg
Profondità del gradino 60 mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Prodotti correlati

Accessori