Omschrijving:
60 mm diepe sporten, gemaakt van lichtmetaal en voorzien van slipvaste ribbels.
Zwarte, slijtvast geanodiseerde bomen.
Aanlegprofiel aan het boveneinde voor trefzeker aanleggen.
Buitenwerkse breedte: 380 mm.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
Sporten en bomen, gemaakt van aluminium extrusieprofielen.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
Kenmerk:
Aantal treden 12
Belasting max. 250 kg
Breedte stabilisatiebalk 0.79 m
Buitenbreedte 380 mm
Diepte treden 60 mm
Gewicht 10.5 kg
Ladderlengte 3.5 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 4.25 m
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.