Descriere:
Valoarea practică întâlnește designul: cea mai puternică dintre toate scările ZARGES, cu o capacitate portantă ridicată și un finisaj negru elegant pentru o utilizare robustă.
60 mm adâncime metal ușor, cu trepte largi, cu nervuri antiderapante.
Stâlpi anodizați negri, rezistenți la abraziune.
Profil de contact la capătul superior pentru o fixare sigură.
Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
Trepte și stâlpi din profile de aluminiu extrudat.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 4,25 m
Sarcina maximă 250 kg
Lățimea grinzii transversale 0,79 m
Greutate 10,5 kg
Lungimea scării 3,5 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Număr de trepte 12
Adâncimea treptei 60 mm
Lățimea exterioară 380 mm
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.