Popis:
Praktická hodnota se snoubí s designem: nejpevnější ze všech žebříků ZARGES s vysokou nosností a elegantním černým povrchem pro robustní použití.
60 mm hluboké široké příčky z lehkého kovu s protiskluzovým žebrováním.
Černé eloxované tyče odolné proti oděru.
Kontaktní profil na horním konci pro bezpečné upevnění.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Příčky a sloupky z extrudovaných hliníkových profilů.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.
Charakteristika:
Pracovní výška 4,25 m
Maximální zatížení 250 kg
Šířka příčného nosníku 0,79 m
Hmotnost 10,5 kg
Délka žebříku 3,5 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet příček 12
Hloubka kroku 60 mm
Vnější šířka 380 mm
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.