Ponteggio, MultiTower S-PLUS 1T, 13,2 m

Codice art.: 52325
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Impalcatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 52325
EAN / GTIN 4003866523252
Codice del produttore 52325

Descrizione

Descrizione:

Larghezza del ponteggio: 0,75 m; lunghezza del ponteggio: 1,80 m.
Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
Altezze di lavoro da 3,35 m fino a max 13,20 m realizzabili con componenti di serie.
Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m2) secondo DIN EN 1004, vale a dire secondo la lunghezza della piattaforma da 202 kg fino a max 286 kg.
Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.

Proprietà:

Altezza di lavoro 13.2 m
Altezza piattaforma 11.2 m
Altezza ponteggio 12.45 m
Dimensioni piattaforma 0,6m × 1,8m
Larghezza della piattaforma 0.6 m
Lunghezza piattaforma 1.8 m
Lunghezza ponteggio 1.8 m
Peso 316.2 kg
Lunghezza piattaforma 1,8 m