{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge | 1,8 m | |
| Breite | 0,75 m | |
| Plattform vorhanden | ja | |
| Plattform-Höhe | 11,2 m | |
| Plattform-Breite | 0,6 m | |
| Plattform-Tiefe | 1,8 m | |
| Arbeitshöhe bis ca. | 13,2 m | |
| fahrbar | ja | |
| Rollen spindelbar | ja | |
| Norm | DIN EN 1004 | |
| Tragfähigkeit | 286 kg | |
| Gewicht | 316,2 kg | |
| Produktart | Gerüst |
| Artikelnummer | 52325 | |
| EAN / GTIN | 4003866523252 | |
| Herstellernummer | 52325 | |
| L-Nummer | L90010 1458 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |