{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Longitud | 1,8 m | |
| Anchura | 0,75 m | |
| Plataforma disponible | sí | |
| Altura de la plataforma | 11,2 m | |
| Anchura de la plataforma | 0,6 m | |
| Profundidad de la plataforma | 1,8 m | |
| Altura de trabajo hasta aprox. | 13,2 m | |
| Móvil | sí | |
| Ruedas regulables mediante husillo | sí | |
| Norma | DIN EN 1004 | |
| Capacidad de carga | 286 kg | |
| Peso | 316,2 kg | |
| Tipo de producto | Andamiaje |
| Número de artículo | 52325 | |
| EAN / GTIN | 4003866523252 | |
| Número del fabricante | 52325 | |
| Número L | L90010 1458 | |
| Fabricante/responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |