{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur | 1,8 m | |
| Largeur | 0,75 m | |
| Plate-forme disponible | oui | |
| Hauteur de plate-forme | 11,2 m | |
| Largeur de plate-forme | 0,6 m | |
| Profondeur de plate-forme | 1,8 m | |
| Hauteur de travail jusqu’à env. | 13,2 m | |
| À roulettes | oui | |
| Roulettes mobiles | oui | |
| Norme | DIN EN 1004 | |
| Charge admissible | 286 kg | |
| Poids | 316,2 kg | |
| Type de produit | echafaudage |
| Référence article | 52325 | |
| EAN / GTIN | 4003866523252 | |
| Réf. fabricant | 52325 | |
| Article hors catalogue | L90010 1458 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |