Olio da taglio e foratura, Contenuto: 400ml

Codice art.: 083013 400
(27,25 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
186 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS09 nocivo per l'ambiente

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Testina nebulizzatrice Smart Straw
Contenuto 0,4 l
Colore marrone
Forma liquido
Idrosolubilità insolubile
Serie SPECIALIST®
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS09 nocivo per l'ambiente
Tipo di prodotto Olio da taglio / olio per rettifica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083013 400
EAN / GTIN 5032227005303
Codice del produttore 49109/NBA

Descrizione

Esecuzione:

Siate pronti a tutto con la serie di prodotti WD-40 ® SPECIALIST ®, il complemento perfetto per il famoso prodotto multifunzione WD-40 ®. Basta una spruzzata per liberarsi di tutti i problemi.
L’olio da taglio e foratura è composto da una miscela di componenti di alta qualità estremamente resistenti alla pressione. La temperatura d’esercizio corrisponde a una temperatura ambiente di < 50 °C.

Vantaggi:

  • Migliore processo di asportazione truciolo per tutti i metalli.
  • Minore formazione di calore e usura ridotta.
  • Maggiore durata degli utensili da taglio e delle punte.
  • Sistema a spruzzo Smart Straw™ per nebulizzazioni uniformi o punteggiate.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello