Scalpello piatto nervato 150 mm

Codice art.: 740100 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
110 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 150 mm
Larghezza dei taglienti 20 mm
Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 740100 150
EAN / GTIN 4018754040285
Codice del produttore 70010006

Descrizione

Esecuzione:

Robusto corpo profilato a doppia T, indurito in modo uniforme per l’intera lunghezza. Possibilità di riaffilatura multipla senza ritemprare.

Vantaggi:

Non è necessario bloccare lo scalpello durante la lavorazione del calcestruzzo grazie alla presenza delle scanalature.

Materiale:

Acciaio speciale tenace per scalpelli, superficie cromata.