Geribde platte beitel 150 mm

Artikelnummer: 740100 150
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 150 mm
Snijkantbreedte 20 mm
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 740100 150
EAN/GTIN 4018754040285
Nummer fabrikant 70010006

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke schacht met dubbel T-profiel, over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Meerdere keren naslijpen zonder naharden mogelijk.

Voordeel:

Bij het bewerken van beton klemt de beitel zich niet vast, omdat de losgebroken betonbrokken langs de ribben van de beitel kunnen ontsnappen.

Materiaal:

Taai speciaal beitelstaal, verchroomd oppervlak.