• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Daltă lată zimţată, Lungimea totală: 150mm

Cod articol.: 740100 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de utilizare Acționat cu mâna
Suprafaţă Cromat
Lăţime tăiş 20 mm
Lungimea totală 150 mm
Material Oțel nespecificat
Execuţia calotei de lovire călit
Denumirea producătorului Rippen-Flachmeißel
Culoarea argintiu
Cuprins O singură parte
Tip produs Dălţi
Forma capului de impact plat
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 740100 150
EAN / GTIN 4018754040285
Număr producător 70010006
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Corp rezistent cu profil dublu T, călit uniform pe întreaga lungime. Este posibilă reascuţirea multiplă fără călire suplimentară.

Avantaj:

Fără fixare cu pană a dălţii la prelucrarea betonului, deoarece canelurile de pe daltă pot produce desprinderea corpurilor slăbite din beton.

Material:

Oţel special de scule călit, suprafaţă cromată.