Scalpello piatto nervato, Lunghezza complessiva: 200mm

Codice art.: 740100 200
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
66 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di impiego Azionamento manuale
Superficie Es. cromata
Larghezza tagliente 26 mm
Lunghezza complessiva 200 mm
Materiale Acciaio non specificato
Esecuzione testa di percussione temprate
Denominazione originale prodotto Rippen-Flachmeißel
Colore argento
Contenuto Parte singola
Tipo di prodotto Scalpelli
Forma della testa di percussione piatto
Manico/impugnatura Nessuna maniglia/manico disponibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 740100 200
EAN / GTIN 4018754040292
Codice del produttore 70010008
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Ausführung:

Kräftiger Doppel-T-Profilschaft, auf der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet. Mehrfaches Nachschleifen ohne Nachhärten möglich.

Vorteil:

Kein Festkeilen des Meißels beim Bearbeiten von Beton, weil die losen Betonkörper durch die Rillen des Meißels ausweichen können.

Werkstoff:

Zähharter Spezial-Meißelstahl, Oberfläche verchromt.