Chiave a bussola con impugnatura fine Kraftform Micro 3,2 mm

Codice art.: 622100 3,2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 2069 Micro
Apertura 3,2 mm
Lunghezza complessiva 157 mm
Lunghezza lama 60 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonale
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 622100 3,2
EAN / GTIN 4013288032331
Codice del produttore 05118116001

Descrizione

Esecuzione:

Robusta impugnatura multicomponente ottimizzata per ergonomia e per momenti torcenti elevati. Lama in acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.
Impugnatura multicomponente, fine a vite Kraftform Micro e cappuccio girevole.
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello