Dopschroevendraaier met precisiehandvat Kraftform Micro 3,2 mm

Artikelnummer: 622100 3,2
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 2069 Micro
Sleutelwijdte 3,2 mm
totale lengte 157 mm
Meslengte 60 mm
Bitsoort 6-kant-dopsleutel
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 622100 3,2
EAN/GTIN 4013288032331
Nummer fabrikant 05118116001

Omschrijving

Uitvoering:

Meercomponenten-krachthandvat voor optimaal draaimoment en comfort. Steel van chroom-vanadiumstaal, verchroomd.
Met meercomponenten-precisiehandvat Kraftform Micro en draaibare centreerkap.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen