{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 10 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 180 mm | |
Campo di coppia | 2 Nm - 10 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 0,2 Nm | |
Peso | 320 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 19,5 mm | |
Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 141 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 157,5 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 656510 10 | |
EAN / GTIN | 4000896026005 | |
Codice del produttore | 6280-1CT |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave dinamometrica, apparecchio base senza testa a innesto 10 Nm
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino
269,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
271,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Segnalazione dello sblocco | acusticamente ;tattile | ottico ;tattile |
Campo di coppia | 2 ;10 | 2 ;10 |
Coppia massima | 10 | 10 |
Precisione di misura della coppia | ±2 | ±6 |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | Testa a innesto |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio lunga meccanica |
Feedback | “attivazione” | “attivazione” |