• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Cinghia di serraggio della ghiera del pistone

Codice art.: 6396990
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Portautensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6396990
EAN / GTIN 4010886639696
Codice del produttore 6396990
Numero-L L60160 2356

Descrizione

Descrizione:

Con chiavetta per la tensione
Con chiave di serraggio

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 75 mm
  • Altezza totale [mm]: 60 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 3
  • Lunghezza totale [mm]: 110 mm
  • Campo di serraggio (min./max.): 90-175
  • Isolato a 1000 V: no
  • Certificato VDE: no