Tenditore discendente orizzontale

Codice art.: WNS-SET-MFT
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Dispositivi di fissaggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo WNS-SET-MFT
EAN / GTIN 4008158041872
Codice del produttore WNS-SET-MFT
Numero-L L80030 442

Descrizione

Descrizione:

  • Forza di serraggio fino a 750 N Per l'utilizzo su banchi multifunzione come ad es. Festool MFT e Sortimo WorkMo con diametro del foro di 20 mm e spessore della piastra di min. 19 mm Rapido fissaggio grazie alla leva di serraggio posizionata lateralmente Permette una lavorazione a superficie intera del pezzo, anche parti rotonde e piane Il meccanismo discendente brevettato impedisce che il pezzo si stacchi dalla superficie del banco durante il serraggio, anche senza vite di fissaggio