• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vodorovný přítlačný upínač sada

Artiklové číslo: WNS-SET-MFT
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vodorovná rychloupínka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo WNS-SET-MFT
EAN / GTIN 4008158041872
Číslo výrobce WNS-SET-MFT
L-číslo L80030 442

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 750 N Pro použití na multifunkčních stolech, jako jsou Festool MFT a Sortimo WorkMo s průměrem otvoru 20 mm a tloušťkou desky min. 19 mm Rychlé upevnění díky bočně umístěné upínací páce Umožňuje opracování obrobku po celé ploše - i kulatých a plochých dílů Patentovaný stahovací mechanismus zabraňuje zvednutí obrobku z povrchu stolu během upínání - i bez upevňovacího šroubu.