Horizontale spanner

Artikelnummer: WNS-SET-MFT
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
Producttype Horizontale spanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer WNS-SET-MFT
EAN/GTIN 4008158041872
Nummer fabrikant WNS-SET-MFT
L-nummer L80030 442

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spankracht tot 750 N Voor het gebruik op multifunctionele tafels als bijv. Festool MFT en Sortimo WorkMo met perforatiediameter 20 mm en plaatdikte van min. 19 mm Snelle montage dankzij de hendel aan de zijkant Maakt een volledige bewerking van het werkstuk mogelijk – ook ronde en vlakke delen Gepatenteerde trekmechanisme voorkomt dat het werkstuk zich bij het spannen van het tafeloppervlak optilt – ook zonder bevestigingsschroef