Tensor de tracción baja horizontal

Número de artículo: WNS-SET-MFT
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tensores horizontales

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo WNS-SET-MFT
EAN / GTIN 4008158041872
Número del fabricante WNS-SET-MFT
Número L L80030 442

Descripción

Descripción:

  • Fuerza de apriete de hasta 750 N Para utilizar en mesas multifunción, como p. ej., Festool MFT y Sortimo WorkMo con un diámetro de orificio de 20 mm y un grosor de placas de 19 mm como mínimo Fijación rápida gracias a su palanca de sujeción colocada lateralmente Permite el mecanizado de toda la superficie de la pieza de trabajo, también de piezas redondas y planas El mecanismo patentado de extracción evita que la pieza de trabajo se levante de la superficie de la mesa durante la sujeción, incluso sin un tornillo de fijación