Tronchese laterale di precisione per elettronica ESD rivestiti in materiale bicomponente brunita 120 mm

Codice art.: 79 02 120 ESD
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 79 02 120 ESD
EAN / GTIN 4003773061595
Codice del produttore 79 02 120 ESD
Numero-L L70010 963

Descrizione

Descrizione:

  • esecuzione a dispersione elettrica - dissipativa
  • pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisone nell'elettronica e nella meccanica fine
  • taglienti affilati, rettificati ad alta precisione con sfaccettatura ultrapiccola per tagli precisi su componenti elettronici delicati
  • anche senza sfaccettatura per tagli rasi
  • taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC
  • più leggera del 20 % rispetto alle tradizionali pinze per elettronica
  • articolazione a vite con superfici rifinite con precisione per un movimento uniforme, privo di attrito sull'intera ampiezza di apertura
  • con doppia molla con minimo attrito per un'apertura e una chiusura morbida e uniforme
  • manici in materiale bicomponente ergonomici ottimizzati
  • testa piccola

Proprietà:

  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 1,0 mm
  • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 0,6 mm
  • Valori di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,2 - 1,4 mm
  • Lunghezza della ganascia (B): 6,5 mm
  • Spessore della mascella (all'articolazione) (D): 6,5 mm
  • Larghezza della testa (A): 9 mm
  • ESD: sì
  • brunito
  • con rivestimenti in multicomponente
  • lucidato
  • Tagliente con sfaccettatura molto piccola

Norma:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello