Præcisions-elektronik-skævbider ESD med flerkomponent-håndtag bruneret 120 mm

Art.-nr.: 79 02 120 ESD
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Form, kæber/mund flad
Position, kæbe/mund lige
Længde, kæber/mund 6,5 mm
Bredde, kæber/mund 6,5 mm
Version, kæber/mund takkede
Egnet til wire (hård); wire (mellemhård); wire (blød)
Skærefas meget fin facet
Type, led skruet led
Med returfjeder ja
Udførelse, greb 2K-greb
Materiale, greb kunststof
Egenskaber, greb ergonomisk
Indhold enkelt del
Produkttype skævbider
Greb forefindes ja
Egenskaber skærefunktion
Overflade bruneret; poleret
Fremstillingsproces hærdet
Standard DIN ISO 9654
Længde i alt 120 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 79 02 120 ESD
EAN/GTIN 4003773061595
Producentnummer 79 02 120 ESD
L-nummer L70010 963
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Håndtag elektrisk afledende - afledende
  • Præcisionstang til det fineste skærearbejde, f.eks. inden for elektronik og finmekanik
  • meget præcist slebne, skarpe skærekanter med meget små facetter til præcise snit på følsomme elektroniske komponenter
  • også uden facet til planskæring
  • Præcisionsskærekanter ekstra induktivt hærdet, skærekantshårdhed ca. 64 HRC
  • ca. 20 % mindre vægt end konventionelle elektroniske tænger
  • boltet samling med særligt omhyggeligt fremstillede samlingsflader for jævn, friktionsfattig bevægelse i hele åbningsområdet
  • letløbende dobbeltfjeder til skånsom og jævn åbning
  • ergonomisk optimerede flerkomponenthylstre
  • Mini-hoved

Egenskab:

  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 1,0 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 0,6 mm
  • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 0,2 - 1,4 mm
  • Kæbelængde (B): 6,5 mm
  • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 6,5 mm
  • Hovedets bredde (A): 9 mm
  • ESD: ja
  • bruneret
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret
  • Skærekant med meget lille affasning

Norm:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5