Precíziós elektronikai oldalvágó ESD többkomponensű markolattal, polírozott 120 mm

Cikkszám: 79 02 120 ESD
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
ESD védelmi zóna (EPA) igen
Pofa/száj alak lapos
Pofa/száj helyzete egyenes
Pofa/száj hossza 6,5 mm
Pofa/száj szélessége 6,5 mm
Pofák/szájak kivitele fogazott
Alkalmas huzal (kemény); huzal (középkemény); huzal (lágy)
Vágóél nagyon kis szögben vágás
Csukló típusa csavarozott illeszték
Nyitórugóval igen
Tartalom alkatrész
Termék fajtája oldalcsípőfogó
Tulajdonságok vágás funkció
Felület barnított; polírozott
Gyártási eljárás edzett
Szabvány DIN ISO 9654
Teljes hossz 120 mm

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 79 02 120 ESD
EAN / GTIN 4003773061595
Gyártó száma 79 02 120 ESD
L-szám L70010 963
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • Elektromosan disszipatív - disszipatív fogantyúk
  • Precíziós fogó a legfinomabb vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában
  • nagyon precízen csiszolt, éles vágóélek, nagyon kis fazettákkal az érzékeny elektronikus alkatrészek pontos vágásához
  • szintén homloklap nélkül a süllyesztett vágáshoz
  • Precíziós vágóélek induktívan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 64 HRC
  • kb. 20 %-kal kisebb súlyú, mint a hagyományos elektronikus fogók
  • csavarozott csatlakozás, különösen gondosan megmunkált illesztési felületekkel az egyenletes, kis súrlódású mozgás érdekében a teljes nyitási tartományban
  • simán futó dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitáshoz
  • ergonomikusan optimalizált többkomponensű hüvelyek
  • Mini fej

Jellemző:

  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1.0mm
  • Vágási értékek kemény huzal (átmérő): Ø 0,6 mm
  • Vágási értékek puha huzal (átmérő): Ø 0,2 - 1,4 mm
  • Pofa hossza (B): 6,5mm
  • Pofa vastagsága (a csatlakozásnál) (D): 6,5 mm
  • Fej szélessége (A): 9mm
  • ESD: igen
  • Barnított
  • többkomponensű bevonattal
  • Polírozott
  • Vágóél nagyon kis ferdeséggel

Szabvány:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5