Přesné boční štípací kleště na elektroniku ESD s vícesložkovými návleky brunýrované 120 mm

Č. pol.: 79 02 120 ESD
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Ochranná zóna ESD (EPA) áno
Tvar čeľustí/úchopových plôch ploché
Poloha čeľustí/úchopových plôch rovné
Dĺžka čeľustí/úchopových plôch 6,5 mm
Šírka čeľustí/úchopových plôch 6,5 mm
Prevedenie čeľustí/úchopových plôch ozubené
Vhodné pre drôt (tvrdý); drôt (stredne tvrdý); drôt (mäkký)
Zábrus veľmi jemná fazetka
Druh kĺbu naskrutkovaný kĺb
S otváracou pružinou áno
Obsah jednotlivý diel
Druh produktu bočné štiepacie kliešte
Vlastnosti funkcia rezania
Povrch brunírované; leštené
Výrobný postup kalené
Norma DIN ISO 9654
Dĺžka celkovo 120 mm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 79 02 120 ESD
EAN/GTIN 4003773061595
Číslo výrobcu 79 02 120 ESD
Číslo L L70010 963
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Rukoväte elektricky disipatívne - disipatívne
  • Presné kliešte na najjemnejšie rezné práce, napr. v elektronike a presnej mechanike
  • veľmi presne brúsené, ostré rezné hrany s veľmi malými hranami na presné rezy citlivých elektronických súčiastok
  • aj bez skosenia na rezanie v jednej rovine
  • Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 64 HRC
  • približne. o 20 % nižšia hmotnosť ako bežné elektronické kliešte
  • skrutkový spoj s obzvlášť starostlivo vyrobenými spojovacími plochami pre rovnomerný pohyb s nízkym trením v celom rozsahu otvárania
  • hladký chod dvojitej pružiny na jemné a rovnomerné otváranie
  • ergonomicky optimalizované viaczložkové rukávy
  • Mini hlava

Charakteristika:

  • Rezné hodnoty stredne tvrdého drôtu (priemer): Ø 1,0 mm
  • Rezné hodnoty tvrdého drôtu (priemer): Ø 0,6 mm
  • Rezné hodnoty mäkkého drôtu (priemer): Ø 0,2 - 1,4 mm
  • Dĺžka čeľuste (B): 6,5 mm
  • Hrúbka čeľuste (v kĺbe) (D): 6,5 mm
  • Šírka hlavy (A): 9 mm
  • ESD: áno
  • černené
  • s viaczložkovými objímkami
  • leštená
  • Rezná hrana s veľmi malým skosením

Norma:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5