• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Codolo speciale con filettatura interna 40

Codice art.: 308740 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
200 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adatti per coni 40
Caratteristica di foratura con foro
Giunto di ⌀ D 25,1 mm
⌀ Testa D1 21,1 mm
Lunghezza complessiva L 53 mm
L1 25,1 mm
Filettatura M M16
Filettatura interna M16
Profondità filettatura interna 17 mm
Coppia di serraggio massima 50 Nm
Adatti per coni con codice a colori SK 40
Apertura 22 mm
Tipo di prodotto Codolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308740 40
EAN / GTIN 4045197151063

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

Per mandrini con attacco DIN 69871 / ISO 7388-1.

Nota:

A tenuta stagna − con o-ring.
La rispettiva chiave di serraggio con le relative aperture è disponibile nell’eShop.
Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.
Nessuna chiave di serraggio adatta disponibile.