Specialspændebolt med indvendigt gevind, med boring, Passer til konus: 40

Art.-nr.: 308740 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
258 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til konus Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Boringsdiameter 25,1 mm
Kravediameter 25,1 mm
Indvendigt gevind M16
Indvendig gevinddybde 17 mm
Produkttype spændebolte
Gevind M16
Til holder SK 40
Samlet længde 53 mm
Hovedets diameter 21,1 mm
Nøglestørrelse 22 mm
Med boring ja
Med krave ja
Med indvendigt gevind ja
Tætnet ja
Tilspændingsmoment, maks. 50 Nm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308740 40
EAN/GTIN 4045197151063
Producentnummer 308740 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

Til værktøjer med konusskaft DIN 69871 / ISO 7388-1.

Bemærk:

Tætnet − med O-Ring.
Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.
Der findes ingen passende spændenøgle.