{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| passar för konor | 40 | |
| Hålegenskap | med hål | |
| Kragdiameter D | 25,1 mm | |
| Huvud-⌀ D1 | 21,1 mm | |
| totallängd L | 53 mm | |
| L1 | 25,1 mm | |
| gängaM | M16 | |
| invändig gänga | M16 | |
| djup innergänga | 17 mm | |
| max. åtdragningsmoment | 50 Nm | |
| passar för konor med färgkod | SK 40 | |
| nyckelvidd | 22 mm | |
| Produktslag | Dragtappar |
| Artikkelkode | 308740 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197151063 | |
| Manufacturer number | 308740 40 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |