Speciální tažný čep s vnitřní závitem, s otvorem, Vhodné pro strmé kužely: 40

Artiklové číslo: 308740 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
257 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro strmé kužely Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr otvoru 25,1 mm
Průměr nákružku 25,1 mm
Vnitřní závit M16
Vnitřní závit hloubka 17 mm
Druh produktu Tažný čep
Závit M16
Pro upínač SK 40
Celková délka 53 mm
Průměr hlavy 21,1 mm
Rozměr klíče 22 mm
S otvorem ano
S nákružkem ano
S vnitřním závitem ano
Utěsněná ano
Utahovací krouticí moment max. 50 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308740 40
EAN / GTIN 4045197151063
Číslo výrobce 308740 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Popis:

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 / ISO 7388-1.

Poznámka:

Utěsněný s O kroužkem.
Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.
K dispozici není vhodný upínací klíč.