Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Eccellente stabilità
Sicurezza ottimale
Le visiere a rete sono adatte agli elmetti 3M™.
Tutte le visiere a rete sono testate e approvate secondo la norma europea EN 371 e soddisfano i requisiti di maggiore robustezza (marchio S).
Descrizione:
La visiera in rete metallica 3M™ V4CK è la nostra visiera in rete metallica in acciaio inox con visorino corto e finitura opaca nera progettata per la protezione da trucioli e schegge volanti.
Proprietà:
Protezione eccellente dalla segatura derivante dal legno e da trucioli e schegge volanti
Visiera in rete metallica in acciaio inox con visorino standard e finitura opaca nera
Progettata per gli elmetti 3M™
Dimensione della rete metallica: Ø 0,24, 1,8 x 2,5 mm
Testate e approvate in conformità alla normativa EN 1731:2006
Soddisfa i requisiti di solidità rinforzata (marcatura S)
Nota:
Da usare con i caschi di sicurezza 3M