Provedení:
Barva produktu: Černá
Vynikající stabilita
Optimální zabezpečení
Síťové štíty jsou vhodné pro ochranné přilby 3M™.
Všechny síťové štíty jsou testovány a schváleny v souladu s evropskou normou EN 371 a splňují požadavky na zvýšenou odolnost (označení s).
Popis:
Nerezové hledí 3M™ Peltor™ V4CK s matným povrchem nabízí účinnou ochranu a optimální výhled pro nerušenou práci. Díky obdélníkové síti je možné dosáhnout unikátně nízké světelné redukce, která činí pouhých 25 %. Černě lakovaná síť z nerezové oceli je zároveň velmi robustní a vyniká výbornou stabilitou i po dlouhém používání. Hledí má krátký štít a je dokonale sladěno se sluchátky Peltor G3000 se snímačem 3M Uvicator. Má označení S a nabízí tak zvýšenou pevnost (12 m/s). Oblastmi použití nerezového hledí 3M™ Peltor™ V4CK jsou lesnictví, průmysl a stavebnictví.
Charakteristika:
Dokonale chrání před odletujícími třískami a střepy
Síťovaný štít z nerezové oceli se standardním hledí a matně černým povrchem
Vhodné pro přilby 3M™
Velikost OK: Ø 0.24 1.8 x 2.5 mm
Testováno a schváleno podle evropské normy EN 371
Splňuje požadavky na zvýšenou odolnost (označení s)
Poznámka:
Pro použití s bezpečnostními přilbami 3M™