Izvedba:
Vizir iz nerjavečega jekla; Mat površina; Zmanjšanje nizke svetlobe
Odlična stabilnost
Optimalna varnost
Vizirji z mrežo so zasnovani tako, da ustrezajo varnostnim čeladam 3M™.
Vsi mrežni ščitniki so testirani in odobreni v skladu z evropskim standardom EN 371 ter izpolnjujejo zahteve za večjo robustnost (oznaka S).
Opis:
Vizir iz nerjavečega jekla 3M™ Peltor™ V4CK z matirano površino zagotavlja učinkovito zaščito in optimalen pogled za neovirano delo. Zaradi pravokotne mreže je mogoče zmanjšati svetlobo le za 25 odstotkov. Hkrati je črno lakirana mreža iz nerjavnega jekla izredno robustna in ima odlično stabilnost tudi po dolgotrajni uporabi. Vizir ima kratek ščitnik in je popolnoma usklajen z napravo Peltor G3000 s senzorjem 3M Uvicator. Ima oznako S in tako zagotavlja večjo trdnost (12 m/s). Področja uporabe vizirja iz nerjavečega jekla 3M™ Peltor™ V4CK so gozdarstvo, industrija in gradbeništvo.
Lastnosti:
Odlična zaščita pred letečimi drobci in odlomki
Vizir iz nerjavečega jekla z mrežo s standardnim vrhom in mat črnim zaključkom
Primeren za trde kape 3M™
Velikost mrežnega očesa: Ø 0,24 1,8 x 2,5 mm
Preizkušeno in odobreno v skladu z evropskim standardom EN 371
Izpolnjuje zahteve za večjo robustnost (oznaka S).
Opomba:
Za uporabo s trdimi klobuki 3M™