Execuţie:
Vizor din oțel inoxidabil; Suprafața mată; Reducerea luminii scăzute
Stabilitate excelentă
Siguranță optimă
Vizierele din plasă sunt concepute pentru a se potrivi căștilor de protecție 3M™.
Toate vizierele cu plasă sunt testate și aprobate în conformitate cu standardul european EN 371 și îndeplinesc cerințele de robustețe sporită (marcajul S).
Descriere:
Viziera 3M™ Peltor™ din oțel inoxidabil V4CK cu suprafață mată oferă o protecție eficientă și o vizibilitate optimă pentru o muncă fără obstacole. Datorită ochiurilor de plasă dreptunghiulare, este posibilă o reducere unică a luminii de numai 25 %. În același timp, plasa din oțel inoxidabil lăcuit negru este extrem de robustă și prezintă o stabilitate excelentă chiar și după o utilizare îndelungată. Viziera are un scut scurt și se potrivește perfect cu Peltor G3000 cu senzor 3M Uvicator. Acesta poartă marcajul S și oferă astfel o rezistență sporită (12 m/s). Domeniile de utilizare a vizorului din oțel inoxidabil 3M™ Peltor™ V4CK sunt în silvicultură, industrie și construcții.
Caracteristică:
Protecție excelentă împotriva așchiilor și așchiilor zburătoare
Vizieră din plasă de oțel inoxidabil cu vârf standard și un finisaj negru mat
Se potrivește cu căștile de protecție 3M™
Dimensiunea ochiurilor de plasă: Ø 0,24 1,8 x 2,5 mm
Testat și aprobat în conformitate cu standardul european EN 371
Îndeplinește cerințele de robustețe sporită (marcajul S).
Notă:
Pentru utilizare cu căștile de protecție 3M™.