{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | Adatto per touchscreen | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 18G | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 3X42C | |
Materiale supporto | Dyneema® Diamond, poliammide, elastan, carbonio | |
Rivestimento | Nitril | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Colore | blu / antracite | |
Misure guanti da lavoro | 7 | |
Peso | 56 g | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti antitaglio | |
Categoria di protezione antitaglio | C | |
Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |
Codice articolo | 094467 7 | |
EAN / GTIN | 4048612064009 | |
Codice del produttore | 60084-7 |