Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Para rękawic uvex phynomic airLite B ESD, rozmiar rękawic: 7

Nr art.: 094467 7
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za para (z VAT)

Dostępność

  • Właściwości rękawic: Nadają się do ekranów dotykowych
  • Technologia tkania: 18G
  • właściwości elektrostatyczne: Atest ESD zgodnie z EN 16350
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • Stopień ochrony przed przecięciem: C

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości rękawic Nadają się do ekranów dotykowych
Technologia tkania 18G
właściwości elektrostatyczne Atest ESD zgodnie z EN 16350
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
EN 388. 3X42C
materiał podłoża Dyneema®Diamond, poliamid, elastan, karbon
powłoka Nitril
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
Obszar zastosowania Precyzja
kolor niebieski / antracyt
rozmiar rękawic 7
masa 56 g
zastosowanie wielorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice antyprzecięciowe
Stopień ochrony przed przecięciem C
Rodzaj produktu Rękawice antyprzecięciowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094467 7
EAN / GTIN 4048612064009
Numer producenta 6008407
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

Seria uvex phynomic airLite. Wyjątkowo lekkie rękawice odporne na przecięcie o ergonomicznym kroju i wysokim komforcie noszenia. Optymalnie nadają się do prac, podczas których wymagane są dobre czucie i precyzja. Można je stosować zarówno w obszarach ESD jak i w obszarach zagrożonych wybuchem. Przetestowana dermatologiczne (proDERM®), nie zawiera przyspieszaczy. Powłoka aquapolimerowa airLite zapewnia wysoką oddychalność.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.
Rękawice chroniące przed wyładowaniami elektrostatycznymi nie izolują dłoni przed napięciem elektrycznym. Nie nadają się do prac na przewodach pod napięciem lub do ochrony przed porażeniem prądem, a jedynie chronią przed kontaktem z wyrobami.