Descrizione:
Misuratore di altezza Digimar 816 CL Campo di misura: 0 - 350 mm
- Incremento delle cifre in mm: 0,001 mm, 0,01 mm / 0,00005 inch, 0,0001 inch
- Limite di errore µm (testo): (2,8 + L/300) L in mm
- Interfaccia dati: Opto RS-232C, USB, Wireless
Scopo della fornitura: Dispositivo di misurazione dell'altezza comprensivo di elemento di comando e visualizzazione, supporto 817 h1, inserto di misura K6/51, blocco di regolazione 817 eb, istruzioni per l'uso, alimentatore di carica, coperchio di protezione, certificato di calibrazione.
Proprietà:
- Interfaccia dati: senza fili
- Forza di misura (testo): 1,0 ± 0,2 N
- Campo di misura: 0 - 350 mm
- Campo di misura: 0 - 14″
- Limite di errore µm (testo): (2,8 + L/300) L in mm
- Peso del prodotto: 25.00 kg
- Deviazione di quadratura in µm: 15 µm
- Ripetibilità del foro (µm): 3 µm
- Ripetibilità piano (µm): 2 µm
- Incremento della cifra in mm: 0.01
- Incremento della cifra in mm: 0.001
- Incremento numerico in pollici: 0.0001
- Incremento numerico in pollici: 0.00005
Norma:
Standard di fabbrica